Startseite

GEFRAN SPA - GEFF023423 1200-RD00-00-0-1 - F023423

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF023423 1200-RD00-00-0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Spannungsart - AC/DC

  • LED-Anzeige Eingänge - ja

  • Schutz gegen lokale Bedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071214603

Artikelnummer

GEFF023423

Herstellernummer

F023423

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

1

Schutzart (IP):

IP56

Spannungsart:

AC/DC

LED-Anzeige Eingänge:

ja

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Mit Display:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

48 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Failsafe-Ausführung:

nein

Tiefe:

100 mm

Erweiterbar:

nein

Höhe:

96 mm

Selbstständig arbeitend:

ja

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Regolatori a microprocessore, formato 48×96 (1/8DIN) per 1200 e formato 96×96 (1/4DIN) per 1300 realizzati con tecnologia SMT. Interfaccia operatore completa, protetta da una membrana in lexan che garantisce un livello di protezione frontale IP65; composta da 4 tasti, doppio display 4 cifre a led verdi, 4 led rossi di segnalazione per le 4 uscite rele/logiche e ulteriori 3 led con funzionalita programmabile, per segnalare i vari stati di funzionamento dello strumento. L ingresso principale per la variabile da regolare e universale e prevede la possibilita di collegare svariate tipologie di segnali: termocoppie, termoresistenze, termistori, ingressi lineari normalizzati, tutti con possibilita di linearizzazione “custom” definibile da tastiera. La selezione della tipologia di ingresso avviene unicamente da tastiera e non necessita di shunt/partitori esterni di adattamento. E disponibile un secondo ingresso analogico ausiliario da trasformatore amperometrico. Mediante ingresso digitale e possibile selezionare uno dei 2 setpoint preimpostabili, oppure selezionare il funzionamento Manuale-Automatico, o resettare la memoria degli allarmi o ancora abilitare la funzione di hold. Lo strumento prevede fino a 4 uscite: rele (5A, 250Vac/30Vdc cosφ = 1) o logiche (24V ± 10% (10Vmin a 20mA)). e disponibile anche un uscita analogica in tensione o in corrente. Le funzioni di ogni uscita sono liberamente configurabili da tastiera. Oltre alle uscite regolanti e di allarme si possono avere uscite che ripetono lo stato dell ingresso digitale o di ritrasmissione per variabile di processo, setpoint, scostamento, soglie di allarme e valori acquisiti da linea seriale. Una ulteriore uscita a 24Vdc, 30mA max., e disponibile per alimentare trasmettitori esterni. L opzione di comunicazione seriale e in RS485, con protocollo MODBUS RTU e massima velocita 19200 baud. Tutta la procedura di programmazione dello strumento e facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali (CFG per i parametri di regolazione, Inp per gli ingressi, Out per le uscite, ecc.). Inoltre lo strumento e in grado di selezionare i parametri da visualizzare in funzione della sua configurazione hardware, così da nascondere automaticamente i parametri non influenti. Lo strumento viene fornito con una configurazione “EASY” che prevede pochi parametri, solo quelli relativi al modello ordinato e indispensabili al funzionamento del regolatore. In questo modo basta impostare il setpoint, l allarme e lanciare il selftuning dal pulsante dedicato. Per ulteriore semplicita di configurazione, e disponibile un kit di programmazione da PC, composto da un cavetto e da un programma guidato per ambiente windows (vedi foglio tecnico cod. GF_eXpress).