Startseite

GEFRAN SPA - GEFF023733 TR6-A-3-B-C-A-L 000X000X00400XX - F023733

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF023733 TR6-A-3-B-C-A-L 000X000X00400XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074622894

Artikelnummer

GEFF023733

Herstellernummer

F023733

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Doppio 2 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 12 lunghezza immersione Li (mm): 400mm certificati: nessuno