GEFRAN SPA - GEFF023947 TC5-V-1-J-5-Q-J-P-3 100X000X00010XX - F023947
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076030673
Artikelnummer
GEFF023947
Herstellernummer
F023947
Hersteller
GEF
termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con rac. di conn. a vite elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo (F) 12x1,5 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):100 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno


