Startseite

GEFRAN SPA - GEFF024672 TC6-A-1-J-C-A-I 000X000X00200XX - F024672

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF024672 TC6-A-1-J-C-A-I 000X000X00200XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079852036

Artikelnummer

GEFF024672

Herstellernummer

F024672

Hersteller

GEF

termocoppia: Mod.:TC6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Fe - Cu/Ni testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno