Startseite

GEFRAN SPA - GEFF025623 GFX-OUT-RR - F025623

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF025623 GFX-OUT-RR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073412670

Artikelnummer

GEFF025623

Herstellernummer

F025623

Hersteller

GEF

Controllo di potenza | GFX | Controllore di potenza singolo PID fino a 120A, master/slave | Caratteristiche Principali: Per il controllo di carichi resistivi, da 25 Ampere fino a 120 AmpereTre versioni:- MASTER - unita autonoma di termoregolazione ecomunicazione- SLAVE - unita autonoma di termoregolazione- ESPANSIONE - per carichi trifase- SSR (Solid State Rele) zero crossing- Tensione nominale: 480Vac rms, 50-50Hz- Corrente nominale (AC1): 25A, 40A, 60A, 90A, 120A- Protezione: IP20- Montaggio: barra DIN e pannello- Ingresso temperatura universale, accuratezza 0,2%- Ingresso digitale configurabile- Uscita logica o rele "raffreddamento"- Rilevazione corrente di carico con TA integrato- PID caldo/freddo, selezione fluido di raffreddamento, self-tuning, auto-tuning, soft-start- 4 allarmi generici, allarmi LBA ed HB- 2 uscite rele configurabili- Seriale: RS485 optoisolata protocollo seriale Modbus RTU -Bus di campo: PROFIBUS DP, CANopen