GEFRAN SPA - GEFF026404 TC1-A-1-J-5-A-J 025X000X00150XX - F026404
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077106308
Artikelnummer
GEFF026404
Herstellernummer
F026404
Hersteller
GEF
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 8 lunghezza cavo L (dm):25 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 150 mm certificati: nessuno


