GEFRAN SPA - GEFF026744 40T96-4-24-RRRR-000 - F026744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077472298
Artikelnummer
GEFF026744
Herstellernummer
F026744
Hersteller
GEF
indicatore intercettore di temperatura:ingresso universale. Mod:40T 96 N° cifre:4 alimentazione trasmettitore:24Vdc, 50mA (trasmettitore) uscita 1, uscita 2:Relè, Relè uscita 3, uscita 4, ingresso digitale uscita ritrasmessa:Relè, Relè comunicazione seriale: Nessuna Alimentazione: 20...27Vac/dc