GEFRAN SPA - GEFF028057 MX1-6-M-B35D-1-5-D-5 2130X000X00 - F028057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss - Stecker
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - 0...350 Pa
Genauigkeitsklasse - 0.25
Packung
1 ST
EAN
7449079904667
Artikelnummer
GEFF028057
Herstellernummer
F028057
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
0...350 Pa
Genauigkeitsklasse:
0.25
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
ja
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
98 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
14 mm
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl


