Startseite

GEFRAN SPA - GEFF030922 GFXTERMO4-0-0-0 - F030922

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF030922 GFXTERMO4-0-0-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 4

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075059071

Artikelnummer

GEFF030922

Herstellernummer

F030922

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

4

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Kommunikationsbus:

RS-485

Spannungsart:

DC

Kommunikationsprotokoll:

Modbus

Kommunikationsmedium Kupfer:

ja

Kommunikationsmedium Glasfaser:

nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

LED-Anzeige Eingänge:

ja

Versorgungsspannung:

24...24 V

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

40 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

DIN-Schienenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Failsafe-Ausführung:

nein

Tiefe:

140 mm

Erweiterbar:

nein

Höhe:

140 mm

Selbstständig arbeitend:

ja

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Mit Fußplatte:

nein

GFXTERMO4 e una unita multi-loop di regolazione in grado di gestire in totale indipendenza quattro anelli di processo. La configurazione delle risorse I/O , e estremamente rapida e flessibile, grazie ad un tool di programmazione che guida l utente nella scelta dei parametri. Ampia la dotazione base di I/O: – Quattro ingressi di processo – Quattro uscite di regolazione caldo – Due ingressi digitali – Due uscite di allarme inoltre come opzione sono disponibili: – Quattro ingressi analogici – Quattro uscite di regolazione freddo L adozione di due porte seriali indipendenti permette di ottenere una efficace capacita di comunicazione. Le due seriali adottate sono così definite: “bus locale” , che permette di creare una rete di GFXTERMO4 e di collegarli ad un pannello operatore o PC industriale. Adotta il protocollo Modbus RTU e raggiunge una velocita di 115 Kbps. “bus di campo” che permette l integrazione con architetture dove esistono gia dei bus di campo industriali quali: Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP. La presenza di “intelligenza” direttamente a bordo della scheda permette realizzare regolazione autonome ed affidabile sotto tutti i punti di vista. L installazione del dispositivo avviene su guida DIN o attraverso due viti M4.