GEFRAN SPA - GEFF030925 GFXTERMO4-T-0-0 - F030925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 4
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Schutzart (IP) - IP40
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
7449070285307
Artikelnummer
GEFF030925
Herstellernummer
F030925
Hersteller
GEF
Anzahl der Reglerkanäle:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Kommunikationsbus:
RS-485
Spannungsart:
DC
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Kommunikationsmedium Kupfer:
ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
LED-Anzeige Eingänge:
ja
Versorgungsspannung:
24...24 V
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
LED-Anzeige Ausgänge:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
40 mm
Mit PC-Anschluss:
ja
DIN-Schienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Failsafe-Ausführung:
nein
Tiefe:
140 mm
Erweiterbar:
nein
Höhe:
140 mm
Selbstständig arbeitend:
ja
Standardapplikationen lieferbar:
nein
Mit Fußplatte:
nein


