GEFRAN SPA - GEFF033100 TPS-4-V-B01D-T 2130X000X00 - F033100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - sonstige
Elektrischer Anschluss - Stecker
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - 0...10 Pa
Genauigkeitsklasse - 0.15
Packung
1 ST
EAN
7449077911278
Artikelnummer
GEFF033100
Herstellernummer
F033100
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
0...10 Pa
Genauigkeitsklasse:
0.15
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
55 mm
Breite:
26.5 mm
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl



