Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW02686 Comando 4 pulsanti 1P NO 12V 2M - 02686

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW02686 Comando 4 pulsanti 1P NO 12V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352610613

Artikelnummer

VIW02686

Herstellernummer

02686

Hersteller

VIW

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

nein

Gerätehöhe:

49 mm

Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 12 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili Eikon, Arké o Plana, illuminabile - 2 moduli