Startseite

GEFRAN SPA - GEFF033851 TSA-E-1-E-BV10-G-T-V 2130X000A00 - F033851

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF033851 TSA-E-1-E-BV10-G-T-V 2130X000A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Mit Temperatursensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077360434

Artikelnummer

GEFF033851

Herstellernummer

F033851

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Genauigkeitsklasse:

0.5

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

61 mm

Breite:

22 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Trasduttore di pressione Gefran tipo/modello TSA-E-1-E-BV10-G-T-V 2130X000A00