GEFRAN SPA - GEFF035613 PC-67-0750 0000X000X00 - F035613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - potentiometrisch
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 1...60 V
Länge - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077401069
Artikelnummer
GEFF035613
Herstellernummer
F035613
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
potentiometrisch
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
1...60 V
Länge:
750 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Il trasduttore autoallinenate PC67 e stato sviluppato alla scopo di garantire un elevato grado di protezione (IP67) nelle applicazioni in ambienti gravosi ed all aperto, dove puo essere necessario operare in presenza diretta di polveri, detriti o liquidi (non in immersione prolungata). La struttura robusta, tipica della serie PC, e stata ulteriormente migliorata grazie ad un sistema di tenuta, brevettato, che lo rende unico in termini di affidabilita nel tempo. Ideale per applicazioni qualora si richieda l installazione in posizioni particolarmente esposte a sostanze lubrificanti o acque glicole. Indicato anche per le macchine per la lavorazione dei materiali laddove non e possibile proteggere il trasduttore con appositi carter. Grado di protezione ambientale IP67. Corse di misura elettrica da 50 a 1000 mm.



