Startseite

GEFRAN SPA - GEFF040400 KE1-6-M-P10M-1-4-D-S-E 2130X000X00 - F040400

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF040400 KE1-6-M-P10M-1-4-D-S-E 2130X000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...689 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022996007

Artikelnummer

GEFF040400

Herstellernummer

F040400

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...689 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I sensori di Melt Gefran Serie KE sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK – Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA. Applicazioni: Data la compatibilita riconosciuta dalla FDA, la serie K e utilizzabile per applicazioni Mercury free , food e medicale. Processi di trasformazione di polimeri speciali, tecnopolimeri (538 C /1000 F)