Startseite

GEFRAN SPA - GEFF040562 TKDA-N-1-Z-B01D-M-V 2130X000X00 - F040562

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...10 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078185630

Artikelnummer

GEFF040562

Herstellernummer

F040562

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...10 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.5

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

L opzione di Autozero & Span digitale rende il trasmettitore di pressione della Serie TK un prodotto estremamente innovativo e versatile. Progettata grazie all elettronica di ultima generazione di cui e dotata la TK, questa funzione permette la regolazione di zero e di span in maniera semplice, veloce e affidabile, eliminando l utilizzo di trimmer analogici, potenziale punto debole e fonte di possibili derive o guasti. L attivazione e molto agevole in quanto e sufficiente posizionare l apposita pennacon puntale magnetico (fornita standard) sull area della custodia del trasmettitore identificata da un apposito logo. Nel giro di pochi secondi l operazione sara conclusa, senza la necessita di smontare o aprire lo strumento.