Startseite

GEFRAN SPA - GEFF041053 TPS-1-E-B02C-T 2130X000X00 - F041053

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...200 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.15

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079208314

Artikelnummer

GEFF041053

Herstellernummer

F041053

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...200 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.15

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

55 mm

Breite:

26.5 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I trasduttori della serie TPS sono basati sul principio di misura estensimetrico. La struttura meccanica rende insensibile il trasduttore in fase di montaggio e serraggio. Questo trasduttore e idoneo in tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza e necessaria una elevata accuratezza.