Startseite

GEFRAN SPA - GEFF041185 GQ-50-48-D-0-1 (480V/50A) - F041185

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF041185 GQ-50-48-D-0-1 (480V/50A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075016791

Artikelnummer

GEFF041185

Herstellernummer

F041185

Hersteller

GEF

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

44.5 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

27.5 mm

Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido più usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele “zero crossing”si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.