GEFRAN SPA - GEFF041696 PZ-67-A-075 0000X000X00 - F041696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - potentiometrisch
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 1...60 V
Länge - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078923416
Artikelnummer
GEFF041696
Herstellernummer
F041696
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
potentiometrisch
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
1...60 V
Länge:
75 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. La custodia cilindrica da 3/4 pollice (19mm), unitamente ad un elevato grado di protezione (IP67) dove puo essere necessario operare in presenza diretta di polveri, detriti o liquidi (non in immersione prolungata), rende la serie PZ67-A particolarmente versatile per la risoluzione di una gamma sempre piu ampia di applicazioni. Robusto stelo inox con snodi autoallinenati per il rilevamento delle parti meccaniche in movimento. Ideale per le macchine di taglio e lavaggio del vetro o per macchine levigatrici e sabbiatrici qualora ci sia esposizione diretta a liquidi o anche semplicemente vapore acqueo. Indicato per attrezzature di test e banchi prova, soprattutto se situati all aperto. Grado di protezioneambientale IP67. Corse di misura elettrica da 10 a 300 mm.



