Startseite

GEFRAN SPA - GEFF043094 TR1-B-1-B-5-A-I-C-1 030X000X00150XX - F043094

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF043094 TR1-B-1-B-5-A-I-C-1 030X000X00150XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075016814

Artikelnummer

GEFF043094

Herstellernummer

F043094

Hersteller

GEF

Termometri a resistenza per l'impiego nell'industria delle materie plastiche. Principali caratteristiche • Limite max di temperatura: - 40 ... + 250° C (vedere tabella cavo di estensione utilizzato) • Tolleranze di riferimento: Norma UNI 7937, IEC 751: ±0.15° C a 0° C per classe A (1/2 DIN) ± 0.30° C a 0° C per classe B (1 DIN) • Elemento sensibile PT100 a 0°C • Versatilità d'impiego.