Startseite

GEFRAN SPA - GEFF044957 TSA-E-1-Z-B01D-G-T-V 2130X000X00 - F044957

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...10 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072989296

Artikelnummer

GEFF044957

Herstellernummer

F044957

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...10 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.5

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

61 mm

Breite:

22 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I trasmettitori della serie TSA sono basati sul principio di misura piezoresistivo al silicio. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TSA sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo della refrigerazione industriale, della climatizzazione ambientale, dei compressori e delle pompe. Sonoinoltre utilizzati per il monitoraggio ed il controllo in macchine automatiche ed in tutte le applicazioni industriali.