Startseite

GEFRAN SPA - GEFF048327 TPFADA-E-M-V-B01D-M-V 2130X000X00 - F048327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...10 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076948886

Artikelnummer

GEFF048327

Herstellernummer

F048327

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...10 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.1

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

57.5 mm

Breite:

15 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I trasduttori di pressione a membrana affacciata serie TPF sono basati sul principio di misura estensimetrico a strain gauge su acciaio. Grazie alla robusta membrana in acciaio INOX 17-4 PH direttamente affacciata, la TPF e particolarmente indicata per la misura di pressione in presenza di fluidi particolarmente densi o ad alta viscosita (olii, gomme, paste, prodotti chimici, ecc.) dove i tradizionali trasduttori a membrana arretrata risulterebbero difficilmente utilizzabili. L elevato spessore della membrana rende il prodotto molto affidabile e utilizzabile anche per gli impieghi industriali piu gravosi. Componentistica elettronica di ultima generazione e lavorazioni meccaniche di altissima precisione rendono la TPF il prodotto ideale per tutte le esigenze sopra descritte, ove sia necessario il trasduttore non amplificato con uscita in mV/V.