Startseite

GEFRAN SPA - GEFF048944 TPSADA-E-1-E-B07C-T-V 2130X000X00 - F048944

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...700 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078846319

Artikelnummer

GEFF048944

Herstellernummer

F048944

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...700 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.1

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

60 mm

Breite:

26.5 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

L opzione di Autozero & Span digitale rende il trasmettitore di pressione della Serie TPSA un prodotto estremamente innovativo e versatile. Progettata grazie all elettronica di ultima generazione di cui e dotata la TPSA, questa funzione permette la regolazione di zero e di span in maniera semplice, veloce e affidabile, eliminando l utilizzo di trimmer analogici, potenziale punto debole e fonte di possibili derive o guasti. L attivazione e molto agevole in quanto e sufficiente posizionare l apposita penna con puntale magnetico (fornita standard) sull area della custodia del trasmettitore identificata da un apposito logo. Nel giro di pochi secondi l operazione sara conclusa, senza la necessita di smontare o aprire lo strumento