Startseite

GEFRAN SPA - GEFF049962 GFX4-IR-30-D-4-0-0 - F049962

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF049962 GFX4-IR-30-D-4-0-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071932460

Artikelnummer

GEFF049962

Herstellernummer

F049962

Hersteller

GEF

Anzahl der Phasen:

4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...530 V

Schutzart (IP):

IP20

Il GFX4-IR e una unita di regolazione da retroquadro per la gestione di potenza elettrica. Ogni unita gestisce quattro anelli di controllo indipendenti PID. E una unita estremamente compatta pur riunendo diversi elementi tipici di un quadro elettrico quali: Regolatore Gruppo statico Trasformatori amperometrici Portafusibili sezionatori (opzione) Cio si traduce in un risparmio di spazio e di tempo per il cablaggio. Dal punto di vista funzionale il GFX4-IR e gestito da un microprocessore che gestisce in totale autonomia i quattro loop di regolazione ed in più realizza funzioni che sono specificamente progettate per gestire carichi monofase e trifase, con basso ed alto coefficiente termico, lampade ad Infrarossi con onde medie e corte , circuiti primari di trasformatori. Le molteplici modalita di innesco sono tutte configurabili da software e prevedono: Zero crossing con tempo di ciclo costante per carichi convenzionali Burst firing con tempo di ciclo variabile per sistemi con bassa inerzia termica, lampade IR onde medie Ciclo singolo per lampade IR onde corte con riduzione del “flickering” (half single cycle) Controllo ad angolo di fase con limite di corrente per lampade IR onde corte, primari di trasformatori a cui si possono associare opzioni di soft start up e soft stop down con limitazione di corrente rms massima. GFX4IR e in grado di espletare una diagnostica esauriente sui valori di corrente, tensione e temperatura: Corrente Allarme di carico interrotto, totale e parziale Funzione “Teach-in” per autoapprendimento della soglia di allarme per carico interrotto. Allarme di SCR in corto circuito Allarme di carico in corto circuito o sovracorrente. Allarme di Carico trifase sbilanciato Tensione Allarme di perdita di fase in caso di configurazioni trifase Controllo corretta sequenza fasi Temperatura Allarme di sovratemperatura Per il completo controllo dei carichi in ogni tipologia di applicazione sono state anche sviluppate diverse funzionalita di feedback, in assenza di controllo PID: Feedback di tensione (V) con limite di corrente Feedback di corrente (I) Feedback di potenza con limite di potenza massima La variazione di configurazione avviene attraverso l impostazione di semplici parametri, tramite un tool software che guida l utente ad una corretta e sicura configurazione. Elevata capacita di comunicazione del GFX4-IR con i classici dispositivi di automazione (PLC, pannelli Operatore, PC Industriali, ecc) grazie ad una porta di comunicazione seriale sempre presente, con protocollo Modbus RTU. Inoltre, come opzione, e disponibile una seconda porta di comunicazione con i più diffusi fieldbus: Profibus DP, CANopen, Euromap66, DeviceNet, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP. Il prodotto e fornito con una configurazione di fabbrica che e possibile modificare in maniera semplice e rapida, ad esempio per attribuire funzionalita diverse alle uscite.