Startseite

GEFRAN SPA - GEFF051363 IE1-S-6-M-B01C-1-4-D-P 2130X000X00 - F051363

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF051363 IE1-S-6-M-B01C-1-4-D-P 2130X000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...100 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071256061

Artikelnummer

GEFF051363

Herstellernummer

F051363

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...100 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

107.5 mm

Breite:

26.5 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I sensori della Serie IMPACT sono trasmettitori di pressione, senza fluido di trasmissione, concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura (350 C). La pressione del media viene trasferita, attraverso una membrana ad elevato spessore, direttamente all elemento sensibile in silicio. La trasduzione della sollecitazione e affidata ad una struttura microlavorata in silicio (MEMS). Il principio di funzionamento e di tipo piezoresistivo. La micro struttura integra al proprio interno la membrana dimisura e i piezoresistori. La minima deflessione necessaria all elemento sensibile consente l utilizzo di meccaniche molto robuste. La membrana di contatto con il processo, infatti puo avere uno spessore fino a 15 volte superiore a quello delle membrane utilizzate nei sensori di Melt tradizionali. Applicazioni: Data la assoluta assenza di alcun fluido di riempimento, la Serie I e la scelta ideale per applicazioni Mercury free, food e medicale; Superiore durata nell utilizzo a contatto con polimeri abrasivi; Capacita di resistenza alle sollecitazioni di pressione in regime dinamico; Estrema robustezza verso il processo: partenze a freddo, installazioni multiple; Contenute derive termiche di Zero e Span: < 1%FS (20 C-350 C)