GEFRAN SPA - GEFF055198 I31-A-6-M-P15C-4-4-E 2130X000X00 - F055198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss - Stecker
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - 0...103 Pa
Genauigkeitsklasse - 0.25
Packung
1 ST
EAN
7449076441349
Artikelnummer
GEFF055198
Herstellernummer
F055198
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
0...103 Pa
Genauigkeitsklasse:
0.25
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
ja
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Membran
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl


