GEFRAN SPA - GEFF056776 450-R-R-0 - F056776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 1
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
7449076858604
Artikelnummer
GEFF056776
Herstellernummer
F056776
Hersteller
GEF
Anzahl der Reglerkanäle:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Spannungsart:
AC/DC
LED-Anzeige Eingänge:
ja
Versorgungsspannung:
90...260 V
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
LED-Anzeige Ausgänge:
ja
Mit Display:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
48 mm
Mit PC-Anschluss:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Failsafe-Ausführung:
nein
Tiefe:
109 mm
Erweiterbar:
nein
Höhe:
48 mm
Selbstständig arbeitend:
ja
Standardapplikationen lieferbar:
nein
Mit Fußplatte:
nein


