GEFRAN SPA - GEFF060869 1250-D-R00-01050-0-G - F060869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 1
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - AC/DC
LED-Anzeige Eingänge - ja
Schutz gegen lokale Bedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078052642
Artikelnummer
GEFF060869
Herstellernummer
F060869
Hersteller
GEF
Anzahl der Reglerkanäle:
1
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
LED-Anzeige Eingänge:
ja
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
LED-Anzeige Ausgänge:
ja
Mit Display:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
48 mm
Mit PC-Anschluss:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Failsafe-Ausführung:
nein
Tiefe:
80 mm
Erweiterbar:
nein
Höhe:
96 mm
Selbstständig arbeitend:
ja
Standardapplikationen lieferbar:
nein
Mit Fußplatte:
nein


