Startseite

GEFRAN SPA - GEFF061043 KX-E-E-E-B01D-T-V-4 2130X000A00 - F061043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...10 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.15

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078882546

Artikelnummer

GEFF061043

Herstellernummer

F061043

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...10 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.15

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

102 mm

Breite:

26.5 mm

Tiefe:

12 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I trasmettitori KX sono basati sul principio di misura a film spesso su acciaio, con struttura metallica completamente saldata e senza guarnizioni interne, in modo da essere compatibile con qualsiasi tipo di fluido. Anche la custodia e in acciaio e consente un grado di protezione ambientale che va da IP65 a IP67. Questo trasmettitore e idoneo per tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza sia necessaria anche un elevata accuratezza. La Serie KX puo essere utilizzata in ambienti con presenza di atmosfera esplosiva, per tale ragione e progettata e costruita secondo la Direttiva ATEX 2014/34/EU.