GEFRAN SPA - GEFF064817 KX-E-E-E-N01U-T-V-4 2130X000X00 - F064817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss - Stecker
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - -1...1 Pa
Genauigkeitsklasse - 0.15
Packung
1 ST
EAN
7449074300723
Artikelnummer
GEFF064817
Herstellernummer
F064817
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
-1...1 Pa
Genauigkeitsklasse:
0.15
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
102 mm
Breite:
26.5 mm
Tiefe:
14 mm
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl



