GEWISS - GEWDX15632 FK 15/32 MARRONE - TUBO PIEGHEVOLE MEDIO - DX15632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam
Mit Muffe - nein
Unterputzmontage - ja
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8018678005076
Artikelnummer
GEWDX15632
Herstellernummer
DX15632
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Innendurchmesser:
24.3 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Farbe:
braun


