Startseite

GEWISS - GEWDX25220 TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 2M - PVC - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035 - DX25220

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX25220 TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 2M - PVC - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 16.9 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1344 M

EAN

8018678006950

Artikelnummer

GEWDX25220

Herstellernummer

DX25220

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

16.9 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Sistema di tubi protettivi rigidi realizzati con materiali in PVC e PP di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Fornibili nei diametri da 16 a 63 mm e nelle lunghezze da 2 a 3 m. Disponibili nelle versioni medio, pesante e pesante in materiale Halogen Free. Sono integrabili con i sistemi di tubi flessibili, guaine spiralate e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 a IP67. Prodotti conformi allo standard EN61386 e in possesso di marchi di qualità.