GEWISS - GEWDX25363 TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 63MM - GRIGIO RAL7035 - DX25363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 63 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 55 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
180 M
Produktserien
EAN
8018678013088
Artikelnummer
GEWDX25363
Herstellernummer
DX25363
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
55 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja