GEWISS - GEWDX25763 TUBO RIGIDO PESANTE RKB - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 63MM - GRIGIO RAL7035 - DX25763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 63 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 56.6 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
180 M
Produktserien
EAN
8011564170940
Artikelnummer
GEWDX25763
Herstellernummer
DX25763
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
56.6 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja