Startseite

GEWISS - GEWDX26220 TUBO RIGIDO PESANTE RKHF - LUNGHEZZA 2M - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035 - DX26220

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX26220 TUBO RIGIDO PESANTE RKHF - LUNGHEZZA 2M - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 14.5 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 3542 M

EAN

8011564247734

Artikelnummer

GEWDX26220

Herstellernummer

DX26220

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

14.5 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Sistema di tubi protettivi rigidi Halogen Free serie RKHF realizzati in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-21 (CEI 23/81). La gamma si compone di tubi disponibili in: 4 misure da 16 a 32 mm per verghe di lunghezza 3 metri, 7 misure da 16 a 63 mm per verghe di lunghezza 2 metri. Idonei per l'impiego in impianti elettrici e/o trasmissione dati, particolarmente in ambienti aperti al pubblico (scuole, cinema, teatri). Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.