GEWISS - GEWDX26225 TUBO RIGIDO PESANTE RKHF - LUNGHEZZA 2M - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX26225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 19.3 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
2640 M
Produktserien
EAN
8011564247741
Artikelnummer
GEWDX26225
Herstellernummer
DX26225
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
19.3 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


