GEWISS - GEWDX26240 TUBO RIGIDO PESANTE RKHF - LUNGHEZZA 2M - HALOGEN FREE - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035 - DX26240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 32.8 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
1080 M
Produktserien
EAN
8011564247765
Artikelnummer
GEWDX26240
Herstellernummer
DX26240
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
32.8 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


