GEWISS - GEWDX26316 TUBO RIGIDO PESANTE RKHF - LUNGHEZZA 3 METRI - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16 MM - GRIGIO RAL7035 - DX26316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 10.8 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
1827 M
Produktserien
EAN
8011564827516
Artikelnummer
GEWDX26316
Herstellernummer
DX26316
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
10.8 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


