GEWISS - GEWDX30008 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 8MM - GRIGIO RAL7035 - DX30008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 12.1 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 8 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
Produktserien
EAN
8018678003935
Artikelnummer
GEWDX30008
Herstellernummer
DX30008
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
12.1 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


