Startseite

GEWISS - GEWDX30050 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - DX30050

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX30050 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 57.2 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 50 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 180 M

EAN

8018678004079

Artikelnummer

GEWDX30050

Herstellernummer

DX30050

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

57.2 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

50 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

7035

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Sistema di tubi protettivi flessibili serie DF DIFLEX realizzati i materiale termoplastico PVC con classificazione 2311. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-23 (CEI 23/83). La gamma si compone di tubi disponibili in 14 diametri da 8 a 60 mm nei colori: grigio, nero e azzurro. Idonei per la protezione dei conduttori in installazioni fisse o mobili nelle applicazioni civili ed industriali a bordo di macchine operatrici, grazie alla elevata flessibilità e resistenza ad oli minerali. Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.