GEWISS - GEWDX30110 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 10MM - NERO RAL9005 - DX30110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.6 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1800 M
Produktserien
EAN
8018678004130
Artikelnummer
GEWDX30110
Herstellernummer
DX30110
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
14.6 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
9005
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


