GEWISS - GEWDX30132 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 32MM - NERO RAL9005 - DX30132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 38 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 32 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
480 M
Produktserien
EAN
8018678004239
Artikelnummer
GEWDX30132
Herstellernummer
DX30132
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
38 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
9005
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


