GEWISS - GEWDX30135 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 35MM - NERO RAL9005 - DX30135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 41 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 35 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
480 M
Produktserien
EAN
8018678004246
Artikelnummer
GEWDX30135
Herstellernummer
DX30135
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
41 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
35 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
9005
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


