Startseite

GEWISS - GEWDX30816 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - DX30816

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX30816 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.7 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1080 M

EAN

8011564114623

Artikelnummer

GEWDX30816

Herstellernummer

DX30816

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

20.7 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

16 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

7035

Sistema di tubi protettivi flessibili serie DF LIGHT realizzati i materiale termoplastico PVC con classificazione 1311. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-23 (CEI 23/83 per quanto applicabile). La gamma si compone di tubi disponibili in 4 diametri da 12 a 25 mm in colore grigio. Idonei per la protezione dei conduttori in installazioni fisse o mobili in applicazioni non gravose. Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto.