GEWISS - GEWDX30820 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035 - DX30820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 20 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1080 M
Produktserien
EAN
8011564114630
Artikelnummer
GEWDX30820
Herstellernummer
DX30820
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035


