GEWISS - GEWDX30825 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX30825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 30.6 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
600 M
Produktserien
EAN
8011564114647
Artikelnummer
GEWDX30825
Herstellernummer
DX30825
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
30.6 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035


