Startseite

GEWISS - GEWDX40040 MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035 - DX40040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8018678008251

Artikelnummer

GEWDX40040

Herstellernummer

DX40040

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Manicotto di raccordo per tubi in materiale plastico privo di alogeni. Grigio RAL 7035. IP40