GEWISS - GEWDX40063 MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 63MM - GRIGIO RAL7035 - DX40063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8018678029201
Artikelnummer
GEWDX40063
Herstellernummer
DX40063
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein



