Startseite

GEWISS - GEWDX40116 CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - DX40116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 300 ST

EAN

8018678008978

Artikelnummer

GEWDX40116

Herstellernummer

DX40116

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Curva a raggio stretto in materiale plastico privo di alogeni. IP40