Startseite

GEWISS - GEWDX40125 CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX40125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564926745

Artikelnummer

GEWDX40125

Herstellernummer

DX40125

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

25 mm

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Curva a raggio stretto in materiale plastico privo di alogeni. IP40